Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19973247 Herst.-Nr.: EX875LYC1E EAN/GTIN: 4242003705582 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. iQ700 EX875LYC1E Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs. 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Die varioInduktion Plus: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf. Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | sonstige | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,47* | € 646,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 610,19* | € 693,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 624,29* | € 707,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 908,47* | € 1.006,78* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.032,74* | € 1.141,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|