Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniküche Easyline weiß ME100KSSVEKFreBli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniküche Easyline weiß ME100KSSVEKFreBli
Miniküche Easyline weiß ME100KSSVEKFreBli
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19860874
Hersteller:
     Stengel
Herst.-Nr.:
     1410000002300
EAN/GTIN:
     4036089034458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kochzentrum
Küchen-Center

Miniküche Easyline weiß ME100KSSVEKFreBli

MINIKÜCHE EASYLINE 100 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, mit Elektrokochplatten, Metallunterbau 520 mm, Korpus weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschluß (Druckverschluß), ein geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, mit Kochfeld, Spüle links, ohne Armatur
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Kochstellen:
2
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
95 kWh
Sternkennzeichnung:
2
Nutzinhalt des Kühlfachs:
73 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
8 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Höhe:
890 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 500,45*
€ 586,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 509,48*
€ 596,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,89*
€ 710,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,61*
€ 658,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Limatec
R2000581
ab € 727,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.