Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19860630 Herst.-Nr.: SHC913001E EAN/GTIN: 5906006562205 |
| | |
|
| | |
| Elektroherd FineDesign,60cm,MF9 SHC 913 001 E SensorControlPlus Timer, versenkbare Knebel, 9 Backofenfunktionen: RapidWarmUp, Auftauen, Intensivgrill Top, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Umluft, Steam Clean, Clean Emaille, 1fach Teleskopauszug, 1 Backblech, 1 Grillrost, 4 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Energieart Kochfeld: | Strom | Bauform: | Standgerät | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | Edelstahl | Spannung: | 400 V | Anschlusswert: | 9700 W | Höhe: | 850 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 437,46* | € 512,11* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 434,62* | € 512,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 454,43* | € 533,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|