Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Netzwerkschrank 27HE,600x1342x600mm MSR1927-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Netzwerkschrank 27HE,600x1342x600mm MSR1927-66
19" Netzwerkschrank 27HE,600x1342x600mm MSR1927-66
Artikel-Nr.:
     3518I-99009291
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533127
EAN/GTIN:
     8424450237274
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

19" Netzwerkschrank 27HE,600x1342x600mm MSR1927-66

Der 19"
Montageschrank mit 27 HE ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1342 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 369,10*
€ 424,78*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 503,10*
€ 575,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,92*
€ 614,69*
€ 53,00*
ab € 546,02*
€ 627,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,97*
€ 642,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.