Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm GuideLed 20m WC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm GuideLed 20m WC
Artikel-Nr.:
     3518I-98888505
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071355317
EAN/GTIN:
     4012539350781
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder

Piktogramm GuideLed 20m WC

LED-Piktogramm WC für GuideLed 10x11/10x12/10x13, ISO 7010, 20m Erkennungsweite
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
226 mm
Breite:
134 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 102,93*
€ 130,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,30*
€ 130,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.