Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740 CHAMPION #96633215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3518I-98712219
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96633215
EAN/GTIN:
     5037319724520
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Fluter 740 CHAMPION #96633215

Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 55°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.582,28*
€ 1.706,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.582,74*
€ 1.707,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.616,53*
€ 1.743,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,27*
€ 2.030,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,55*
€ 2.011,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,39*
€ 1.947,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,39*
€ 1.909,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,28*
€ 1.882,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorn Lighting
96633431
ab € 254,14*
Zubehör
Thorn Lighting
96633432
ab € 94,31*
Zubehör
Thorn Lighting
96633430
ab € 102,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.