Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT Fluter 935W 119149lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633215
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96633215
EAN/GTIN:
     5037319724520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Ein leistungsstarker LED-Fluter mit 264 LEDs. Lichtverteilung: 55°, asymmetrisch. Externes Betriebsgerät, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 4 mm stark, flach, gehärtet. Blende: Spiegelnd (reflektierend). Leuchte mit einem Bolzen durch eine zentrale Durchmesser 22-mm-Bohrung oder mit zwei Bolzen durch Durchmesser 15-mm-Bohrungen an 200-mm-Zentrierbohrungen befestigt. Ausrichtung über einfaches Ausrichtungsgerät (separat zu bestellen). Ideal zur Beleuchtung von Spielfeldern, Stadien oder zur Flächenbeleuchtung. Flackerarmer Betrieb (< 1 %), passend für HDTV-Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 70. Abmessungen: 688 x 707 x 315 mm Gewicht: 22,4 kg Windangriffsfläche: 0.196 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
44
Höhe/Tiefe:
315 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
119149 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
707 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
688 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
935 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,50*
€ 2.015,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,33*
€ 1.985,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,79*
€ 1.928,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,52*
€ 1.897,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,02*
€ 1.877,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorn Lighting
96633431
ab € 253,91*
Zubehör
Thorn Lighting
96633432
ab € 94,28*
Zubehör
Thorn Lighting
96633430
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.