Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titanex 4G 1,5 Tr.500 H07RN-F Gummikabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Titanex 4G 1,5 Tr.500 H07RN-F Gummikabel
Titanex 4G 1,5 Tr.500 H07RN-F Gummikabel
Artikel-Nr.:
     3518I-97255058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10278638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07RN-F
h07rn-f 4g1,5
h07rn-f
h07rn-f 500m

Titanex 4G 1,5 Tr.500 H07RN-F Gummikabel

Diese Leitungen verdanken ihre Robustheit der außergewöhnlichen Qualität ihres Füllmantels aus synthetischem Elastomer, der sie für den Einsatz unter hohen Beanspruchungen wie beispielsweise auf Baustellen oder in der Stahlindustrie geeignet macht. Die aus einem speziellen Elastomer hergestellte Schutzisolierung hält schwierigen Einsatzbedingungen in einem industriellen Umfeld unbeschadet stand.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,675*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.