Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten freistehend weiss BG/SR 611-4/6-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-96776140
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023140-00
EAN/GTIN:
     4015739231409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkastengehäuse
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Briefkasten freistehend weiss BG/SR 611-4/6-0 W

Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefachmodul. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Sprechmodul und weitere Funktionsmodule im ergonomisch leicht zu bedienenden Bereich. Aluminiumprofil mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse mit Aluminium-Rückwand komplett beschichtet bzw.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
8
Farbe:
weiß
Höhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.606,64*
€ 1.787,87*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.625,17*
€ 1.806,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.617,77*
€ 1.814,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.708,99*
€ 1.903,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.762,70*
€ 1.952,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,93*
€ 2.150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,98*
€ 2.121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,39*
€ 2.027,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,55*
€ 1.973,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,17*
€ 1.933,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.