Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten AP sil/met RGA 611-6/2-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Briefkasten AP sil/met RGA 611-6/2-0 SM
Raumspar-Briefkasten AP sil/met RGA 611-6/2-0 SM
Artikel-Nr.:
     3518I-96742787
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023470-00
EAN/GTIN:
     4015739234707
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
siedle briefkastengehäuse

Raumspar-Briefkasten AP sil/met RGA 611-6/2-0 SM

Aufputzgehäuse mit 6 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Hervorragend geeignet, um mehrere geräumige Briefkästen auf kleinem Raum unterzubringen. 2 zusätzliche Fächer zur Aufnahme von Funktionsmodulen wie z. B. Türlautsprecher-Modul.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
631 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, briefkasten silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.674,45*
€ 2.916,50*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.707,15*
€ 2.947,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.720,98*
€ 2.958,92*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,64*
€ 3.510,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,45*
€ 3.507,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.906,23*
€ 3.458,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,66*
€ 3.316,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.729,07*
€ 3.247,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.707,15*
€ 3.221,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.