Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13
Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13
Artikel-Nr.:
     3461-S50270553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716840
EAN/GTIN:
     4044773211696
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 20mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 13mm, Wandstärke nach Schrumpf 1mm, Länge 100m, Betriebstemperatur -20 ... 90°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfband, Schrumpfschlauch-Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 112,18*
€ 138,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,089*
€ 139,349*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,98*
€ 144,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,63*
€ 158,98*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,58*
€ 172,0502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,62*
€ 170,9078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,83*
€ 161,6377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,78*
€ 156,8182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,98*
€ 138,0162
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1598* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.