Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 3x 1,5 Tr.500 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 3x 1,5 Tr.500 Steuerleitung
YSLY-JZ 3x 1,5 Tr.500 Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-95687088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 3x1,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
YSLY-JZ
ysly - jz 3g1,5 mm²
ysly-jz 3x1
ysly-jz

YSLY-JZ 3x 1,5 Tr.500 Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7695*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,9295*
€ 1,10611
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9195*
€ 1,09421
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,8595*
€ 1,02281
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.