Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 12x0,34 0028412/500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
UNITRONIC LiYY 12x0,34 0028412/500
UNITRONIC LiYY 12x0,34 0028412/500
Artikel-Nr.:
     3518I-95672317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028412/500
EAN/GTIN:
     4044774708904
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 12x0,34 0028412/500

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,93348*
€ 1,12348*
100
€ 5,46*
ab € 0,9538*
€ 1,2038*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,36*
100
Frei Haus
ab € 1,3781*
€ 1,7098*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Rollen
€ 1,12348*
€ 1,33694
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,93348*
€ 1,11084
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,01867* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Rollen
Mindestbestellmenge: 500 Rollen ( entspricht € 561,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.