Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0028412/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0028412/100
PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0028412/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P5296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028412/100
EAN/GTIN:
     4044774708881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Datenkabel, 0028412/100, LAPP KABEL Niederfrequenz-PVC-Datenübertragungsleitung. Sie wird als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik von Computeranlagen und Büromaschinen eingesetzt. Features * Platzsparendes Kabel * Flammwidrig * Ölbeständig * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel12x1, alarmkabel, alarmkabel 12x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,969*
€ 1,209*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9591*
€ 1,2191*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,42*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,95*
5
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.