Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-95672092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 12x0,8 Tr.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 12x0,8
klingeldraht

YR 12x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5731*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,7831*
€ 3,31189
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,7531*
€ 3,27619
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,6531*
€ 3,15719
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,6131*
€ 3,10959
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,5731*
€ 3,06199
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.