Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen GBR46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen GBR46
Blendrahmen GBR46
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-95164852
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBR46
EAN/GTIN:
     4015153001763
Suchbegriffe:
Blendrahmen
blendrahmen abn
blendrahmen

Blendrahmen GBR46

Blendrahmen,für Wandgehäuse SV/S46,RAL 9016,Baubreite 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1080 mm
Höhe:
983 mm
Tiefe:
21 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 160,28*
€ 193,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,91*
€ 194,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 162,94*
€ 197,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,62*
€ 214,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 234,68*
€ 276,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.