Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 23,4x30,8mm Co-flex PP 23(VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-95056754
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     37002302
EAN/GTIN:
     4049504038481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 23,4x30,8mm Co-flex PP 23(VE10m)

Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
30,8 mm
Innendurchmesser:
23,4 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,619*
€ 99,849*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 82,94*
€ 103,38*
5 Tage
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 95,75*
€ 118,24*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,05*
€ 119,24*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 99,77*
€ 122,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,38*
€ 123,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,73*
€ 121,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,49*
€ 113,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,94*
€ 98,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 8,294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.