Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter IP21 380-480V 246A 132kW ACH580-01-246A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-92558100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000080532
EAN/GTIN:
     6438177305880
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
frequenzumrichter 132kw

Frequenzumrichter IP21 380-480V 246A 132kW ACH580-01-246A-4

Frequenzumrichter ACH580, 380-480 V, IP21 Der Frequenzumrichter ACH580 bietet besten Komfort mit einfachster Bedienung und höchster Energieeffizienz, speziell abgestimmt auf die Anforderungen in Klima- und Kälteanlagen. Mit dem ACH580 lassen sich alle gängigen Drehstrommotoren, Permanentmagnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren in HLK-Anwendungen regeln.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
246 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 9.133,92*
€ 9.312,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9.134,83*
€ 9.313,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.623,16*
€ 9.800,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11.054,81*
€ 11.224,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.563,33*
€ 11.730,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.312,80*
€ 11.082,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.261,30*
€ 11.020,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.145,45*
€ 10.883,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.133,92*
€ 10.869,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.