Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 200 4G4 0021817/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST 200 4G4 0021817/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-92180314
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021817/1000
EAN/GTIN:
     4044774581262
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer

ÖLFLEX ROBUST 200 4G4 0021817/1000

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Landwirtschaftliche Geräte, Im Innen- und Außenbereich, Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.735,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 7,7351* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.032,57*
€ 9.558,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.981,17*
€ 9.497,5923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.801,38*
€ 9.283,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.735,10*
€ 9.204,769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.