Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse elektrisch PanelSeT SFN NSYSFN18440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgehäuse elektrisch PanelSeT SFN NSYSFN18440
Artikel-Nr.:
     3518I-91574716
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFN18440
EAN/GTIN:
     3606486102671
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
schneider electric standschrank
standschrank

Standgehäuse elektrisch PanelSeT SFN NSYSFN18440

Dieses PanelSeT SFN ist ein Standgehäuse aus dekarbonisiertem Stahl, das für Mehrzweckanwendungen geeignet ist. Es enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Es hat eine Nennhöhe, -breite und -tiefe von 1800 mm, 400 mm bzw. 400mm. Der Rahmen und die Stützen des Gehäuses sind aus verzinktem Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 427,18*
€ 503,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 427,20*
€ 503,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,04*
€ 598,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,94*
€ 548,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.