Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, univers links,transp. f.Schrank 500x800 FZ140N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür, univers links,transp. f.Schrank 500x800 FZ140N
Tür, univers links,transp. f.Schrank 500x800 FZ140N
Artikel-Nr.:
     3518I-90177834
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ140N
EAN/GTIN:
     3250612780402
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür, univers links,transp. f.Schrank 500x800 FZ140N

Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:500xB:800mm. Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
248 mm
Höhe:
469 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,78*
€ 114,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 96,04*
€ 119,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,51*
€ 120,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,64*
€ 127,10*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 107,44*
€ 133,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.