| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90176558 Herst.-Nr.: ZB33EH525W1 EAN/GTIN: 3250617651066 |
| |
|
| | |
| Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ ZB33EH525W1 Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feld., ESA Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz/Unterputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 661,39* | € 766,85* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 657,29* | € 766,86* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 655,74* | € 767,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 688,27* | € 795,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 715,72* | € 831,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|