| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90174945 Herst.-Nr.: SZ175EE1513 EAN/GTIN: 4015153722477 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 1 eHZ 5pol SZ175EE1513 Zähleranschlusssäule 1 eHZ,5pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,HAK Weitere Informationen: | | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.018,25* | € 1.137,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.181,52* | € 1.302,35* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.289,97* | € 1.413,88* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,13* | € 2.044,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.128,77* | € 2.277,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|