Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP/SG/VF-5rh/APZ ZB332U19LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/SG/VF-5rh/APZ ZB332U19LS
Komplettschrank 1ZP/SG/VF-5rh/APZ ZB332U19LS
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518I-90169195
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB332U19LS
EAN/GTIN:
     3250617625814
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 3 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank 1ZP/SG/VF-5rh/APZ ZB332U19LS

Komplettschr., univ.Z 1100x800x205mm SKII, IP44, 1ZP/SG/VF-5rh/APZ, 3-feld, VBEW
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 491,43*
€ 569,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,97*
€ 570,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 513,01*
€ 591,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 535,24*
€ 618,96*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 581,67*
€ 670,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,92*
€ 678,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,10*
€ 673,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,35*
€ 638,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,97*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.