Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP55 1000x1000x300 100W1000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP55 1000x1000x300 100W1000M
GfK-Wandschrank IP55 1000x1000x300 100W1000M
Artikel-Nr.:
     3518I-90159268
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     100W1000M
EAN/GTIN:
     4260142195040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP55 1000x1000x300 100W1000M

GfK-Wandschränke IP 55 H 1000 x B 1000 x T 300 mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 759,00*
€ 874,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 758,88*
€ 875,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,66*
€ 1.040,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,13*
€ 1.040,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,20*
€ 1.010,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,54*
€ 971,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,00*
€ 903,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.