| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90158539 Herst.-Nr.: FZ15B EAN/GTIN: 3250612777808 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen,universZ 5feldig,800x1300 FZ15B Blendrahmen, universZ, 5-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x1300mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1352 mm | Höhe: | 852 mm | Tiefe: | 13 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,13* | € 192,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,32* | € 196,42* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 164,98* | € 201,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,11* | € 206,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 172,34* | € 207,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|