Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule SL177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule SL177
Anschlusssäule SL177
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90157775
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL177
EAN/GTIN:
     4015153185791
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule SL177

Anschlusssäule leer,FB3,BH5,1 Zylinder eingebaut,Doppelschließung
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
838 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählersäulen, abn braun leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.060,22*
€ 1.200,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.060,34*
€ 1.201,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.615,66*
€ 1.766,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,86*
€ 1.429,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,73*
€ 1.394,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,23*
€ 1.309,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,39*
€ 1.280,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,22*
€ 1.261,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL177
ab € 841,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.