Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL00-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL00-1
Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL00-1
Artikel-Nr.:
     3518I-90151987
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     35S1700K2LSL00-1
EAN/GTIN:
     4260142192001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
gsab elektrotechnik sicherungsgehäu...
sicherungsgehäuse

Kabelverteilersäule 35S1700K2LSL00-1

Kabelverteilersäule mit Sammelschiene 100mm, 30x5 best. mit 2xNH00 Lastschaltleiste
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
234 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungskasten ip44, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 748,90*
€ 852,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 958,09*
€ 1.081,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,50*
€ 1.286,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,38*
€ 1.270,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,71*
€ 1.184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,09*
€ 1.140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.