Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Stahl verz. NW50, lichtgrau BMCG-PVC-S-50-LG-GT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-89368201
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109054
EAN/GTIN:
     4007686079982
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch Stahl verz. NW50, lichtgrau BMCG-PVC-S-50-LG-GT

Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen. Dieser Schlauch ist für einen grösseren Temperaturbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
50,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.015,39*
€ 1.123,06*
Frei Haus
ab € 981,69*
€ 1.123,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.033,70*
€ 1.147,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.648,6125*
€ 1.797,2525*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.123,06*
€ 1.336,4414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,23*
€ 1.325,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.074,56*
€ 1.278,7264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.046,86*
€ 1.245,7634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,39*
€ 1.208,3141
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 40,6156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.