Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9871 AB2L-LR#6730040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9871 AB2L-LR/3200-730 6730040 4G1S ET LED-Außenleuchte 33W, sw, IP65
TRILUX 9871 AB2L-LR/3200-730 6730040 4G1S ET LED-Außenleuchte 33W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-88782906
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6730040
EAN/GTIN:
     4018242351022
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9871 AB2L-LR#6730040

Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,34*
€ 801,46*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 737,68*
€ 836,87*
€ 5,95*
ab € 824,84*
€ 937,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 862,85*
€ 976,61*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,87*
€ 995,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,92*
€ 992,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,34*
€ 961,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,21*
€ 930,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 827,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.