| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-88712165 Herst.-Nr.: SB205ZL1510 EAN/GTIN: 4015153723641 |
| |
|
| | |
| Straßenbeleuchtung Säule 1 ZP TSG 5pol SB205ZL1510 Straßenbeleuchtung Anschlusssäule 1 ZP,TSG,5pol,Leerplatz 250x750mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 975,94* | € 1.092,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.042,97* | € 1.169,39* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.493,20* | € 1.653,04* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.552,15* | € 1.721,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|