Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten freistehend 1,3m sil/met BG/SR 611-4/4-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-86776130
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023132-00
EAN/GTIN:
     4015739231324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkastengehäuse
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Briefkasten freistehend 1,3m sil/met BG/SR 611-4/4-0 SM

Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von einem Briefkasten-, Ablagefachmodul, Infoschild-Modulen oder Flächenleuchten und Funktionsmodulen. Höhe 1,30 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse mit Aluminium-Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch mit Befestigungszubehör wie Schwerlastdübel etc.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Farbe:
Silber
Höhe:
1344 mm
Breite:
647 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.393,84*
€ 1.558,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.412,88*
€ 1.581,08*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.532,57*
€ 1.701,97*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.581,69*
€ 1.752,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.586,17*
€ 1.755,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,10*
€ 2.085,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,84*
€ 2.058,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,27*
€ 1.969,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,87*
€ 1.919,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,69*
€ 1.882,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.