Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-86667835 Herst.-Nr.: 6000108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abgangskasten m. Gerät UMG 806 AKM 806-530 Stromschienen-Abgangskasten AKM 806-530 für Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerät: UMG 806 ohne Display-SichtfensterEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgerät-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherung-Lasttrennschalter,max. Absicherung 530 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 630A/5A Kl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.447,68* | € 4.721,46* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.465,41* | € 4.722,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|