Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Benzin SHIAVR230VESTART5kVA PX 8000-SHI AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie PX
Stromerzeuger Serie PX
Stromerzeuger Serie PX
Artikel-Nr.:
     3518I-86232637
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PK452SX2000
EAN/GTIN:
     8018539084714
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Benzin SHIAVR230VESTART5kVA PX 8000-SHI AVR

Das neue PRAMAC Stromerzeuger Design - funktionell, kompakt und effizient - die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer. Serienausstattung: PRAMAC 4-Takt OHV mit E-Start Motoren, Thermoschutzschalter und Ölmangelabschaltung, Digitalanzeige (h / V / Hz), Synchrongeneratoren mit AVR, Hand und Elektrostart , Ausführungen: Klappbarer Transportbügel, Integrierter Radsatz, Integrierte Kurzbetriebsanleitung, Großvolumiger Metalltank mit Tankanzeige
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Länge:
727 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
670 mm
Gewicht:
94 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,78*
€ 1.287,62*
Frei Haus
ab € 1.176,20*
€ 1.289,13*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.232,89*
€ 1.338,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,65*
€ 1.592,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,98*
€ 1.579,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,22*
€ 1.524,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,99*
€ 1.491,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,89*
€ 1.467,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.