Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStH E3090 4x2x0,8rt Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-904x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStH E3090 4x2x0,8rt Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-904x2x0,8
DAE JEHStH E3090 4x2x0,8rt Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-904x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3518I-85697626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 4x2x0,8
je-h(st)h

DAE JEHStH E3090 4x2x0,8rt Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-904x2x0,8

Sicherheits Brandmeldekabel, besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden, für Verlegung in Innenräumen geeignet, Installationskabel entspricht den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-90 nach DIN 4102-12, der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z.B. für Signal- und Steueranlagen, ELA und RWA, bei Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden, in Anlehnung an DIN VDE 0815, halogenfrei, Isolationserhalt FE180 nach DIN VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.