| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-85692152 Herst.-Nr.: 00460223/1000 EAN/GTIN: 4044774667379 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G2,5 00460223/1000 Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen, Nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf Silikon-Basis, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun, In Anlehnung an EN 50525-2-83, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivität der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern, Weitere Informationen: | | AWG-Größe: | 14 | Leiternennquerschnitt (AWG): | 14 kcmil | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Gummi | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g2,5, alarmkabel, datenkabel 5x2, Kabel |
| | |
| |