Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 P 4G4 00124753/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX 540 P 4G4 00124753/500
ÖLFLEX 540 P 4G4 00124753/500
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-85672820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124753/500
EAN/GTIN:
     4044774616940
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 P 4G4 00124753/500

ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,9157*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 13,4957*
€ 16,05988
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,2757*
€ 15,79808
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 13,0057*
€ 15,47678
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 12,9157*
€ 15,36968
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.