Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 2,5 vio EcaFw1200 Aderltg feindrähtig Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 2,5 vio EcaFw1200 Aderltg feindrähtig Eca
H07V-K 2,5 vio EcaFw1200 Aderltg feindrähtig Eca
Artikel-Nr.:
     3518I-85657512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 2,5 vio EcaFw1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k

H07V-K 2,5 vio EcaFw1200 Aderltg feindrähtig Eca

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
violett
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4118*
  
Preis gilt ab 600.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Meter
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Meter
ab 2400 Meter
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Meter
ab 600000 Meter
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.