Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP JEHStH E30 8x2x0,8orS JE-H(St)H 8x2x08


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-85653244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G154096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 8x2x0,8
je-h(st)h

EUP JEHStH E30 8x2x0,8orS JE-H(St)H 8x2x08

Nach VDE 0815 und DIN 4102-12. In trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Nicht zugelassen für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.