Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-85275001 Herst.-Nr.: 4AT30325AT100FA0 EAN/GTIN: 4001869902074 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Sitas-Transformator Trenntransformator 4AT3032-5AT10-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):4 /16, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):17,4, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 420 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 380 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 4000 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | H | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,75* | € 1.080,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 978,36* | € 1.086,28* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.084,60* | € 1.176,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.101,56* | € 1.201,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,96* | € 1.297,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|