Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermeßplatte WMP38-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermeßplatte WMP38-55
Wandlermeßplatte WMP38-55
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-85152558
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMP38-55
EAN/GTIN:
     4015153017238
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Wandlermeßplatte WMP38-55

Wandlermessplatz E800D1-H5,für WMS 28/38-55 unverdrahtet
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 3 zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 331,44*
€ 387,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,42*
€ 560,90*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 619,67*
€ 710,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 668,34*
€ 766,32*
€ 5,95*
ab € 1.024,88*
€ 1.139,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,88*
€ 845,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,76*
€ 838,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,49*
€ 794,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,11*
€ 772,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.