Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP CU35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN CU35V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU35V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU35V Elektrische Verteilungsplatine
ABB STRIEBEL & JOHN CU35V Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     3518I-85101715
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052619R9999
EAN/GTIN:
     4011617526193
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler striebel 5r

Kleinverteiler UP CU35V

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 125 mm eine einfache und effiziente Installation der Reiheneinbaugeräte. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
864 mm
Breite:
865 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 444,34*
€ 528,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,05*
€ 528,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,00*
€ 586,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.