Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G1,5 00136223/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07BQ-F 4G1,5 00136223/500
H07BQ-F 4G1,5 00136223/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82855579
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136223/500
EAN/GTIN:
     4044774618340
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Bezeichnungshülsen

H07BQ-F 4G1,5 00136223/500

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,12246* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.746,15*
€ 2.077,9185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.723,87*
€ 2.051,4053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.648,90*
€ 1.962,191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.605,96*
€ 1.911,0924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.561,23*
€ 1.857,8637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.