Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 630kW 6SL32202YH681CF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINAMICS G120X 630kW 6SL32202YH681CF0
Artikel-Nr.:
     3518I-81775136
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32202YH681CF0
EAN/GTIN:
     4025515674511
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 690v
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X 630kW 6SL32202YH681CF0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 630kW bei 135% 3s oder 110% 60s, 100% 240s, Funkentstörfilter für Kategorie C3 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur 0 bis +45°C Baugröße: FSJ Schutzart IP20 / UL open Type mit Basic Operator Panel mit IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..690 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
100 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
725 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
630 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
560 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.942,25*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.986,29*
€ 46.393,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.942,25*
€ 46.341,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.