Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse geerdet IP55 NT412EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgehäuse geerdet IP55 NT412EB
Standgehäuse geerdet IP55 NT412EB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81578649
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NT412EB
EAN/GTIN:
     4015153572652
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
abn braun leergehäuse

Standgehäuse geerdet IP55 NT412EB

Standgehäuse,340mm tief,Baureihe NT,E,geerdet K,seitlich offen,Außenmaße BxHxT (mm) 1090 x1890 x340,Breite 4,Höhe 12,PLE 576,Standgehäuse,340mm tief,Baureihe NT,E,Schutzklasse II (Baureihe NT,P),Schutzklasse I (Baureihe NT,E),Schutzart: IP55 (nur in Verbindung mit Leitungseinführungsplatten),Für Geräte bis 1200?A,Standmontage mitAußenbefestigung,Breiten: 340,590,840,1090,1340?mm,Höhe: 1890mm ohne Sockel,Tiefe: 340?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm (Türen 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig seitlich entweder mit verschlossenen Durchführungsöffnungen oder offen (B),Leitungseinführungsplatten nach Wahl mit metrischen Vorprägungen,Membranflansch oder Moosgummiplatte,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar mit Öffnungswinkel 180°,3 mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten inkl,Traggerüsthalter NGTU10N2*,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),* Hinweis NGTU10N2:,Traggerüsthalter sind wie folgt enthalten:,Feldbreite 1 und 2 (340mm und 590mm)-1 Satz,Feldbreite 3 und 4 (840mm und 1090mm)-2 Sätze,Feldbreite 5 (1340mm)-3 Sätze,
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1200 A
Höhe:
1890 mm
Breite:
1090 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip55
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.692,45*
€ 1.870,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.704,67*
€ 1.871,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.694,47*
€ 1.871,91*
€ 53,00*
ab € 2.095,06*
€ 2.291,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,66*
€ 2.226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,12*
€ 2.199,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,32*
€ 2.110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,23*
€ 2.060,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,45*
€ 2.014,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.