Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 835x635x300 UCPT860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81572069
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UCPT860
EAN/GTIN:
     8713574100060
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

Wandgehäuse, 835x635x300 UCPT860

Wandgehäuse, 835x635x300, Kompakter Schrank, 1 Sichttür, ohne MP, Polyester, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
635 mm
Höhe:
835 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 509,89*
€ 598,44*
Frei Haus
ab € 495,29*
€ 599,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,93*
€ 705,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,98*
€ 672,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.