Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür geschlossen IP55 grau XSDMC2011-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-81564382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143331
EAN/GTIN:
     4015081399956
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür geschlossen IP55 grau XSDMC2011-S

Geräteraumtür sicher bis IP55, Ausführung 2-flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 1100mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
580 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 396,43*
€ 458,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 398,04*
€ 459,49*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 441,09*
€ 510,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,65*
€ 557,72*
€ 53,00*
ab € 489,78*
€ 565,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,05*
€ 504,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.