Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Wandgehäuse 1000x800x250 CS-108/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3518I-81557076
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111714
EAN/GTIN:
     4015081112739
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Stahlblech-Wandgehäuse 1000x800x250 CS-108/250

Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, 3-Punkt-Stangenschließungmit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 219,29*
€ 262,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,56*
€ 262,62*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,89*
€ 264,02*
€ 53,00*
ab € 230,06*
€ 272,98*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 240,00*
€ 283,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111720
ab € 408,65*
Zubehör
Eaton
111712
ab € 185,69*
Zubehör
Eaton
111717
ab € 244,64*
Zubehör
Eaton
111698
ab € 99,69*
Zubehör
Eaton
111707
ab € 162,25*
Zubehör
Eaton
111709
ab € 172,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.