Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüst mit Rückw. B3/H10/T6 3/10RG6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81552141
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045668R9999
EAN/GTIN:
     4011617456681
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Rückwand Schaltschrank

Gerüst mit Rückw. B3/H10/T6 3/10RG6

Reihenschaltschrank-Gerüst, Standschrank, Baureihe TriLine, Gerüst mit Rückwand, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Lieferung ohne Tür, Tür gemäß separater Konfiguration, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
6300 A
Höhe:
2213 mm
Breite:
864 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 434,46*
€ 500,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 434,26*
€ 500,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,35*
€ 550,66*
€ 53,00*
ab € 486,65*
€ 554,26*
Frei Haus
ab € 642,14*
€ 748,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,40*
€ 562,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX045743R9999
ab € 52,78*
Zubehör
ABB
2CPX045753R9999
ab € 56,67*
Zubehör
Striebel & John
2CPX045723R9999
ab € 45,65*
Zubehör
Striebel & John
2CPX045826R9999
ab € 178,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.