Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG-eHz Westn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG-eHz Westn
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG-eHz Westn
Artikel-Nr.:
     3518I-80177168
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2131-0626.45
EAN/GTIN:
     4260517291025
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG-eHz Westn

Zähleranschlusssäule ZAS-S-2-SGF Westnetz 2131-0623.45, - Säule Größe 0 / A070-2100, - Schutzart IP44 / Schutzklasse II, - mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, - 1 Platz für Hausanschlusskasten NH00, - 2 eHZ-Zählerplätze nach DIN 43870 450x250mm IP54 mit Klappfenster, - 2 integrierte Kontaktiereinheiten (BKE-I), - 1 TSG-Platz IP54 nach DIN 43 870, - 1 Steuersicherung D01/1 pol.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählerschrank 2 zähler, zählergehäuse, uesa zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,47*
€ 2.237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,19*
€ 2.194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,65*
€ 2.108,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,47*
€ 2.079,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,46*
€ 2.058,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.